曜日別特売
LB-G4610-WLL ミニボール球 長寿命 G40E26 10W オーム電機 53394399

ミニボール球 長寿命 G40E26 10W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード53394399品番LB-G4610-WLL
参考基準価格(税別)¥298販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

屋内専用(屋外使用禁止)

口金E26ホワイト形状G‐40定格110V-10W全高(mm)61直径(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする