オーム電機
ミニボール球 G50
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
口金
E12
E12
E17
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53394934
品番
LB-G5225-W
参考基準価格(税別)
¥248
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
定格
100/110V-25W
口金
E12
長さ(mm)
72
形状
G-50
色
ホワイト
直径(mm)
50