曜日別特売
LB-C4640-C スーパーキャンドル電球 C48E26 40W オーム電機 53395047

スーパーキャンドル電球 C48E26 40W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
クリア(糸巻き)
内容量1個注文コード53395047品番LB-C4640-C
参考基準価格(税別)¥598販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

屋内専用(屋外使用禁止)

口金E26形状C48クリア(糸巻き)定格120V-40W全高(mm)110直径(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする