オーム電機
パイロット球 T13E12 24V 0.11A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53395135
品番
LB-P3224V
参考基準価格(税別)
¥188
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
口金
12
形状
T-13
色
クリア
定格
24V-0.11A
全高(mm)
34
直径(mm)
13
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
照明
電球
白熱電球
用途別電球
パイロット球 T13E12 24V 0.11A オーム電機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります
シリカ電球
クリア電球
シャンデリア球
ナツメ・小丸球
ボール球
ミニボール球
クリプトン球
ミニクリプトン電球
レフ電球
ビーム電球
サイン球
パネル球
キセノン球
ローソク球
耐振電球
用途別電球
シェアする
マイページ