オーム電機
ナツメ球 T20E17 20W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ホワイト
クリア
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53395519
品番
LB-T0720-W
参考基準価格(税別)
¥238
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
T-20
色
ホワイト
定格
110V-20W
全高(mm)
48
直径(mm)
20