AC-0219 光ケーブル 角-角 オーム電機 53396097

AC-0219 光ケーブル 角-角 オーム電機 53396097
AC-0219 光ケーブル 角-角 オーム電機 53396097

光ケーブル 角-角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード53396097品番AC-0219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

AV機器の光角型端子と光角型端子を接続する時に使います。

ケーブル長(m)2ブルーコネクタ形状光角型端子オス - 光角型端子オスプラグ形状角型/角型変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする