曜日別特売
MPH1575WRH-BWN 会議用テーブル (モプト MP型) (長円形) (配線ボックス付) ナイキ 53398110

会議用テーブル (モプト MP型) (長円形) (配線ボックス付)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
天板:ダークウォールナット/脚:ブラック
天板:ダークウォールナット/脚:ブラック
天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト
天板:シルクウッド/脚:ブラック
天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト
高さ(mm)1000
内容量1台注文コード53398110品番MPH1575WRH-BWN
参考基準価格(税別)¥202,500販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

働き方や、インテリアコーディネートに合わせて豊富なラインナップから選べるミーティングテーブルです。

用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として天板:ダークウォールナット/脚:ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×750×1000材質天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:スチール塗装仕上幅(mm)1500高さ(mm)1000タイプノックダウン式奥行(mm)750アジャスター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,800/税込10,780
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする