ナイキ
会議用テーブル (モプト MP型) (長円形) (配線ボックス付)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
色
天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト
天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト
天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト
天板:ダークウォールナット/脚:ブラック
天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト
天板:シルクウッド/脚:ブラック
高さ(mm)
1000
1000
720
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53398180
品番
MPH1575WRH-WS
参考基準価格(税別)
¥195,300
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
働き方や、インテリアコーディネートに合わせて豊富なラインナップから選べるミーティングテーブルです。
用途
ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
色
天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×750×1000
材質
天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:スチール塗装仕上
幅(mm)
1500
高さ(mm)
1000
タイプ
ノックダウン式
奥行(mm)
750
アジャスター
付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,400
/
税込
¥
10,340
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません