曜日別特売
RXFN1414R-BS ベンチテーブル 両面タイプ(連結型) ナイキ 53399738

ベンチテーブル 両面タイプ(連結型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/脚:ブラック注文コード53399738品番RXFN1414R-BS
参考基準価格(税別)¥246,800販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ベンチテーブル(レノックス RX型)は、個人席やフリーアドレスなどワークスタイルに合わせてプランは思いのままに。

材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/脚:ブラックタイプ配線受け付寸法H(mm)720寸法D(mm)1400寸法W(mm)1400天板厚さ(mm)26アジャスター配線カバー
注意
※連結型は単独ではご使用できません。基本型と組み合わせが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,900/税込13,090
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする