曜日別特売
RXFN1412K-WS ベンチテーブル 両面タイプ(基本型) ナイキ 53400054

ベンチテーブル 両面タイプ(基本型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト注文コード53400054品番RXFN1412K-WS
参考基準価格(税別)¥287,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

ベンチテーブル(レノックス RX型)は、個人席やフリーアドレスなどワークスタイルに合わせてプランは思いのままに。

材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイトタイプ配線受け付寸法H(mm)720寸法D(mm)1200寸法W(mm)1400天板厚さ(mm)26アジャスター配線カバー
注意
※連結数は最大3連結(W7200mm)迄、増連することが可能です。
※D1200タイプには中央引出しは取り付けできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき13,800/税込15,180
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする