オーム電機
LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53400087
品番
LDR7G-W-E11/D 11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応緑色口金:E11
全光束(Lm)
370
定格消費電力(W)
7
全長(mm)
61
質量(g)
52
周波数(Hz)
50/60
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
ビーム光束(Lm)
205
最大光度(cd)
600
定格電流(mA)
75
配光角度(°)
42