オーム電機
フロアスタンド 木枠 E17
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53400446
品番
TF-YN30BW
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
和洋どちらのお部屋にもマッチする木製仕様セードが自在に動かせるので、光の向きを自由に変えられます。個別スイッチ付きで、それぞれのライトでのON/OFFが可能です。電球は別売りです。
消費電力(W)
120
材質
スチール、木
幅(mm)
300
高さ(mm)
1500
質量(g)
約4500
奥行(mm)
265
電圧(V)
AC100V50/60Hz
スイッチ
単独(ON/OFF)スイッチ
口金
E17
コード長さ(m)
2
色(本体)
ダークブラウン