曜日別特売
LDA8N-G-E17/D H11 LED PS形 E17 7.5W 調光器対応 オーム電機 53401453

LDA8N-G-E17/D H11 LED PS形 E17 7.5W 調光器対応 オーム電機 53401453
LDA8N-G-E17/D H11 LED PS形 E17 7.5W 調光器対応 オーム電機 53401453
LDA8N-G-E17/D H11 LED PS形 E17 7.5W 調光器対応 オーム電機 53401453
LDA8N-G-E17/D H11 LED PS形 E17 7.5W 調光器対応 オーム電機 53401453

LED PS形 E17 7.5W 調光器対応

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1個注文コード53401453品番LDA8N-G-E17/D H11
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)790ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用

光色昼白色定格消費電力(W)7.5口金E17全光束(Lm)790全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)105.3定格電流(mA)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする