XC1590N-WMW-W ハイカウンター オープンタイプ XC型 ナイキ 53401664

ハイカウンター オープンタイプ XC型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)1500天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト材質天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス注文コード53401664品番XC1590N-WMW-W
参考基準価格(税別)¥155,400販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

シンプルな中にも"今"に応える機能も凝縮した、まさにオフィスのモダンスタイルを語るカウンターです。

付属品棚板4枚材質天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス幅(mm)1500天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト高さ(mm)950タイプオープンタイプ奥行(mm)450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,500/税込8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする