曜日別特売
LDG5L C6 LED電球 G形 オーム電機 53402546

LDG5L C6 LED電球 G形 オーム電機 53402546
LDG5L C6 LED電球 G形 オーム電機 53402546
LDG5L C6 LED電球 G形 オーム電機 53402546
LDG5L C6 LED電球 G形 オーム電機 53402546

LED電球 G形

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全光束(Lm)700
定格消費電力(W)5
内容量1個注文コード53402546品番LDG5L C6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ

定格消費電力(W)5全光束(Lm)700定格入力電流(A)0.08エネルギー消費効率(Lm/W)140明るさ60形相当全長(mm)136クリア質量(g)64口金E26定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53402546
2023-02-27
用途: 店舗照明
卸売・小売業

思っていたより大きかったですが明るいので満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする