オーム電機
LED電球 G形 5W 調光器対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53402729
品番
LDG5L/D C6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプボール電球60W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)700ルーメン消費電力5.0W電球色E26口金
定格入力電流(A)
0.08
エネルギー消費効率(Lm/W)
140
口金
E26
定格消費電力(W)
5
全光束(Lm)
700
全長(mm)
136
色
クリア
質量(g)
64
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)
95