SL-RSW030AD-W スイッチ式充電LED多目的ライト 3W オーム電機 53402747

SL-RSW030AD-W スイッチ式充電LED多目的ライト 3W オーム電機 53402747
SL-RSW030AD-W スイッチ式充電LED多目的ライト 3W オーム電機 53402747
SL-RSW030AD-W スイッチ式充電LED多目的ライト 3W オーム電機 53402747
SL-RSW030AD-W スイッチ式充電LED多目的ライト 3W オーム電機 53402747

スイッチ式充電LED多目的ライト 3W

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53402747品番SL-RSW030AD-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的スイッチ式の三段階調光昼光色屋内用

付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523)質量(g)150スイッチON(強→中→弱)OFF外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×155×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間4時間使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間5時間(強点灯時)明るさ(Lm)220(強の場合)バッテリー寿命300回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 現場作業の手元が暗い時&物置

リピートです。かなりの明るさがあります。転倒やぶつけたりしなければ、3年ぐらい使用できています。使い勝手がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする