オーム電機
調光対応LED電球 A形 E26 5W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53403264
品番
LDA5D-G/D AS20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
白熱電球40形相当の明るさ調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ昼光色口金:E26
光色
昼光色
定格消費電力(W)
4.6
全光束(Lm)
550
全長(mm)
112
質量(g)
150
消費電力(W)
5
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
119.6
定格入力電流(mA)
48