曜日別特売
LT-NKL10D-HSS 流し元灯15形 センサースイッチ コード付 オーム電機 53403806

LT-NKL10D-HSS 流し元灯15形 センサースイッチ コード付 オーム電機 53403806
LT-NKL10D-HSS 流し元灯15形 センサースイッチ コード付 オーム電機 53403806
LT-NKL10D-HSS 流し元灯15形 センサースイッチ コード付 オーム電機 53403806

流し元灯15形 センサースイッチ コード付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード53403806品番LT-NKL10D-HSS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます棚下にも壁にも設置可能長寿命・省エネ型照明器具昼光色相当全光束(約)850ルーメン長さ(約)465mm

消費電力(W)9.9(電源スイッチをONにした場合の待機電力は約0.5)付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC100本体質量(g)625寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする