オーム電機
LED電球 A形 E26 7W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53404698
品番
LDA7D-G AG27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
白熱電球60形相当の明るさ配光角約約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成昼光色口金:E26LED5年保証
消費電力(W)
7
エネルギー消費効率(Lm/W)
130.4
定格入力電流(mA)
130
光色
昼光色
定格消費電力(W)
6.7
全光束(Lm)
874
全長(mm)
103
質量(g)
50
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
56
平均演色評価数
Ra82
電球形状
A形