TN006 赤外線温度計 オーム電機 53406116

TN006 赤外線温度計 オーム電機 53406116
TN006 赤外線温度計 オーム電機 53406116

赤外線温度計

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード53406116品番TN006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,180

対象物に触れずに温度が測れます。測定ボタンを押すだけで約0.5秒で測れる簡単操作です。

測定温度範囲-33℃~180℃放射率0.95(固定)寸法(mm)長さ83.26×幅19.05×厚さ19.05質量(g)約17(電池含む)表示分解能0.2℃(-9.8℃~180.0℃)、1.0℃(-33.0℃~-10℃)精度(℃)表示値±2.5%または±2.5℃のいずれか大きい方使用電池LR44タイプDC1.5Vアルカリボタン電池2個(モニタ用内蔵)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53406116
2023-04-14
用途: 広範囲の温度が測定できます。旧車のエンジン及びエンジンルーム内の温度測定に使ってます。
その他業種

適価で広範囲に納得できる測定結果で使用できるので満足してます。

対象商品 : 53406116
2023-05-23
用途: 点検検査用
吉田観賞魚販売株式会社卸売・小売業

非接触型で、コンパクトで安価な点は評価できますが、表面だけな点が残念です。

対象商品 : 53406116
2021-05-06
用途: 機械の摩耗
その他業種

さわってもわかりませんでしたが、助かっています。
大事に使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする