曜日別特売
LED-01S LED電池式ローソク オーム電機 53406466

LED電池式ローソク

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード53406466品番LED-01S
参考基準価格(税別)¥698販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

神棚や仏壇などに使う装飾用のローソク型LEDライトです。火を使わないので、安心安全です。橙色(オレンジ色)LEDを2個使用。ワンプッシュで電源ON/OFF。本体底部に穴が空いているので燭台に差し込めます。

寸法(mm)直径14×長さ80サイズS質量(g)約10(電池含まず)電源LR41ボタン形電池×3個(テスト用電池付属)使用温度範囲約-5℃~40℃光源橙色LED×2個使用連続点灯時間1日5分の点灯で約1カ月使用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: 仏壇用のローソク
その他業種

高齢者の不注意による火災予防として購入
箱型の仏壇には丁度良い長さ
電池の寿命がどの程度かは、今後使用してみないと

2024-12-13
用途: 神棚
農・林・水産業

神棚出使うように購入、今までは反5の電池を使うものを使用していたが、サイズが若干大きく、神棚にマッチしなかったので、ボタン電池のこちらを購入、思っていたサイズで丁度良かった。

対象商品 : 53406475
2024-08-20
用途: 仏壇のロウソク立てに差し込みました。
その他業種

仏壇にぴったり合いました。満足しております。ありがとう!

1が参考にしています
対象商品 : 53406484
2024-01-31
用途: 仏壇に
製造業

蝋燭を消し忘れてヒヤッとしたことが数回あり、こちらを試してみることにしました。
既存の燭台を利用でき、スイッチが押しやすそうだったので選びましたが正解でした。

2024-11-18
用途: 法要時に使用
その他業種

このサイズの商品を差が探していました。安心して使用できます。

対象商品 : 53406466
2023-09-09
用途: 仏壇時に
井上造船所サービス業

仏壇や神様棚の高い場所に火災予防の為に使う為にです

対象商品 : 53406475
2021-09-08
用途: 仏壇用
不動産業

電池式のローソクとしてはゆらゆらとして、色と言いローソク感/雰囲気が素晴らしいです。オンにする時に指で押すと痛いので☆4つです。それとOHM電気の線香の改良版がほしです。このローソクとOHM電気の真赤な色のLED線香を使用していますが、線香は最悪です。赤の家電のパイロットランプ状態です。

1が参考にしています
対象商品 : 53406466
2020-05-22
用途: 仏壇
金融・保険業

高齢者の母が火を扱うのが怖くってこれにしました。扱いやすいし気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする