ナイキ
書庫用 ベース CW
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
53406729
品番
CW-300B-W
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
書庫・ロッカーCWシリーズ用のベースです。
色
クリアーホワイト
寸法H(mm)
50
寸法D(mm)
450
寸法W(mm)
300
仕上
本体:スチール塗装仕上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません