ナイキ
ファイル引出し CW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
53406738
品番
CW-0911S-3-BB
参考基準価格(税別)
¥135,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
付属品
仕切板6枚
材質
本体:スチール塗装仕上
色
扉:ブラック/本体:ブラック
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
鍵
(方式)インジケーターキー、セーフティーロック付
引出し耐荷重(kg)
等分布45
ラッチ
付
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CWS-900B-B)をご使用ください。
※ファイル引出しは単体ではご使用になれません。必ず2台以上を連結してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません