ナイキ
上部カバー (CW・CWL用)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
53406774
品番
CW-0300J-W
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
色
クリアーホワイト
寸法D(mm)
450
寸法W(mm)
300
仕上
本体:スチール塗装仕上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません