ナイキ
両面・片面兼用 天板 CW
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
内容量
1台
色
ダークウォールナット
注文コード
53406905
品番
CW-800TPU-WN
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
両面・片面兼用の天板です。
色
ダークウォールナット
寸法H(mm)
20
寸法D(mm)
450
寸法W(mm)
800
仕上
耐指紋性メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
20mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません