曜日別特売
SL-W53-2 LED誘導灯 オーム電機 53407017

SL-W53-2 LED誘導灯 オーム電機 53407017
SL-W53-2 LED誘導灯 オーム電機 53407017
SL-W53-2 LED誘導灯 オーム電機 53407017

LED誘導灯

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53407017品番SL-W53-2
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ53cmのレギュラーサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用

寸法(mm)最大径41×長さ530(フック部分は除く)質量(g)約138(電池含まず)光源LED6個使用電池単2形乾電池×2個(別売)防水仕様IPX3(散水に対して保護する)明るさ(Lm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする