曜日別特売
CW-450TPU-H 両面・片面兼用 天板 CW ナイキ 53407018

両面・片面兼用 天板 CW

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台ホワイト注文コード53407018品番CW-450TPU-H
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

両面・片面兼用の天板です。

ホワイト寸法H(mm)20寸法D(mm)450寸法W(mm)450仕上メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)20mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする