HB-K168-W 歩数計 3Dセンサー オーム電機 53409424

HB-K168-W 歩数計 3Dセンサー オーム電機 53409424
HB-K168-W 歩数計 3Dセンサー オーム電機 53409424

歩数計 3Dセンサー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53409424品番HB-K168-W
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

歩数をかんたんに計測3Dセンサー搭載設定不要ですぐに使用できます。省エネタイプ見やすい大画面

検出方式3次元加速度センサー付属品動作確認用電池CR2032×1個、保証書付き取扱説明書材質本体ケース ABS樹脂寸法(mm)約78×36×8.5質量(g)約18(電池含む)表示部液晶デジタル表示使用電池DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用電池付)表示内容歩数…0~99999歩電池寿命約1年(新品電池で1日1万歩使用した場合)使用温度0℃~40℃省エネ機能3分間動かさないと表示が消え省エネモードになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53409424
2022-05-03
用途: 一日の歩数計祖膜

リセットボタンが、本体からほんの少し出ていて、使用中入れるポケットに依れば、体制によりボタンがONになりリセットされ、計測がリセットされてしまいます。
現在、厚紙・段ボール等でケースを作り、ボタンが勝手に押されないように加工実験中です。
2個買いましたが、妻は不平不満で古いものを使用中です。
リセットボタンの改良が必要と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする