ナイキ
ベンチ チョコンchokonシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
材質
張地:布張り
色
コーラル
注文コード
53409800
品番
E5102F-CO
参考基準価格(税別)
¥146,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスにちょっと座れる場所を提供できます。
材質
張地:布張り
色
コーラル
寸法H(mm)
450
寸法D(mm)
430
寸法W(mm)
1200
アジャスター
付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,100
/
税込
¥
7,810
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません