曜日別特売
E5104F-BK ベンチ チョコンchokonシリーズ ナイキ 53409870

ベンチ チョコンchokonシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台材質張地:布張りブラック注文コード53409870品番E5104F-BK
参考基準価格(税別)¥162,800販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

オフィスにちょっと座れる場所を提供できます。

材質張地:布張りブラック寸法H(mm)450寸法D(mm)430寸法W(mm)1800アジャスター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,900/税込8,690
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする