MMCL-A6-D メッシュケースデカマチ MagX(マグエックス) 53410928

 

MMCL-A6-D メッシュケースデカマチ MagX(マグエックス) 53410928
MMCL-A6-D メッシュケースデカマチ MagX(マグエックス) 53410928
MMCL-A6-D メッシュケースデカマチ MagX(マグエックス) 53410928
MMCL-A6-D メッシュケースデカマチ MagX(マグエックス) 53410928
MMCL-A6-D メッシュケースデカマチ MagX(マグエックス) 53410928
MMCL-A6-D メッシュケースデカマチ MagX(マグエックス) 53410928

メッシュケースデカマチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA6
内容量1パック(1袋)注文コード53410928品番MMCL-A6-D
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

大きなマチ幅で収納力バッチリ!出し入れしやすいL型ファスナー。マチが 60mmかさばる物も収納可能劣化しにくいPEVA生地。PVC製に比べ、やわらかでより長持ちします。

用途スーツケースの小分けなどに便利サイズA6透明仕様A6サイズ対応(マチあり)材質本体:PEVA幅(mm)165厚さ(mm)60高さ(mm)130質量(g)30タイプデカマチタイプアズワン品番64-8611-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 掃除道具のバッグの中で作業記録用紙や軍手・ゴミ袋を入れておく
その他業種

入れておきたい道具を収めるためには、このマチが最高です!!

対象商品 : 53410919
2024-01-29
用途: 事業所間の資料送付用
ニデックSVプローブ株式会社製造業

中が見えることで内容物の有無がはっきりしているので連絡用バッグとしてとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする