MHC-100-B マグネットハイブリッドクリップ MagX(マグエックス) 53410989

 

MHC-100-B マグネットハイブリッドクリップ MagX(マグエックス) 53410989
MHC-100-B マグネットハイブリッドクリップ MagX(マグエックス) 53410989
MHC-100-B マグネットハイブリッドクリップ MagX(マグエックス) 53410989
MHC-100-B マグネットハイブリッドクリップ MagX(マグエックス) 53410989
MHC-100-B マグネットハイブリッドクリップ MagX(マグエックス) 53410989
MHC-100-B マグネットハイブリッドクリップ MagX(マグエックス) 53410989
MHC-100-B マグネットハイブリッドクリップ MagX(マグエックス) 53410989

マグネットハイブリッドクリップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1パック(1個)注文コード53410989品番MHC-100-B
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

クリップの先端にシリコン製の滑り止めが付いているのでクリアホルダーやクリアファイルなど滑りやすい物もしっかり綴じて落下を防ぎます。マグネット部分にも高性能な滑り止めゴム【R-FIX(R)】を起用、ズレ落ちを防ぎます。ポリカーボネート・ステンレス素材で対候性に優れ水回りや屋外現場でも使用可能。均等に綴じれるダブルトーションバネを採用で軽い力で大きく開くことが出来ます。

用途書類などの掲示に材質本体:ポリカーボネート・ステンレス・シリコン・滑り止めゴム 磁石:フェライト磁石保持枚数(A4コピー用紙)約100枚幅(mm)31厚さ(mm)20高さ(mm)34耐荷重(g)1200吸着力(N)36.29 N質量(g)23磁束密度(表面)1600GサイズS仕様マグネット式アズワン品番64-8609-29

商品説明動画

マグネット ハイブリッド クリップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53411025
2023-10-27
用途: 書類掲示用
建設業・工事業

以前使用していたもの(別商品)が、金属疲労により破損したためこちらを購入。軽いし、しっかりクリップ出来て、おまけにお安かったので、申し分ないです。また必要な時はこれを買うと思います。

対象商品 : 53411016
2021-12-17
用途: 掲示作業に

白い部分はポリカ製で、強度に不安がありましたが、とてもよく挟めて満足しています。まだ使い始めたばかりですが、磁力も強くて落ちないので、安心して使用できています

対象商品 : 53410973
2021-11-02
用途: 社内掲示板
製造業

100均の方が、もっとしっかり挟めます。
こちらは、つかめて落ちはしないですが、遊びの部分があり、若干不安定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする