ナイキ
平デスク 引出し無しタイプ XEHH型
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
幅(mm)
1000
1100
1000
800
1600
700
1200
1400
1800
2400
2000
奥行(mm)
600
600
800
700
色
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト
天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト
全76種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53411988
品番
XEHH106FDN-WH
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
多彩な配線方法を可能にした配線システムにより、あらゆるワークスタイルに対応します。
開閉式の配線カバーなので配線作業がよりスムーズに行えます。
色
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×600×720
付属品
ケーブルトレー1個
材質
天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
幅(mm)
1000
高さ(mm)
720
奥行(mm)
600
天板厚さ(mm)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません