曜日別特売
PK-0913MP4S-BB パーソナルロッカー ポッケPK型 ナイキ 53412548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーソナルロッカー ポッケPK型

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し36日以内出荷とは
内容量
1台
(方式)シリンダー錠
ブラック
仕様
下段ファイル付き、投入口あり
注文コード
53412548
品番
PK-0913MP4S-BB
参考基準価格(税別)¥215,200販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

セパレートに便利な庫内トレーでノートPCと書類の収納が効率よく行えます。
扉裏側の扉ポケットにもファイルや小物、ペン類などもスマートに収納することができます。

ブラック
寸法H(mm)
1350
(方式)シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
899×450×1350
付属品
1室あたり:扉ポケット1個、トレー1枚
仕様
下段ファイル付き、投入口あり
材質
本体:スチール塗装仕上
寸法D(mm)
450
寸法W(mm)
899
注意
※下置きで使用される場合には、ベースを必ずご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,900/税込13,090
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする