PK-0909CMPD4-WW パーソナルロッカー 電源コンセント付き ポッケPK型 ナイキ 53413187

パーソナルロッカー 電源コンセント付き ポッケPK型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台(方式)ダイヤル錠(自由変換式)クリアーホワイト仕様投入口あり注文コード53413187品番PK-0909CMPD4-WW
参考基準価格(税別)¥190,200販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

セパレートに便利な庫内トレーでノートPCと書類の収納が効率よく行えます。
扉裏側の扉ポケットにもファイルや小物、ペン類などもスマートに収納することができます。
庫内に2口の電源コンセントが設けられ、ノートPCやスマートフォンの充電が可能です。

クリアーホワイト寸法H(mm)900(方式)ダイヤル錠(自由変換式)付属品電源コンセント、1室あたり:扉ポケット1個、トレー1枚仕様投入口あり材質本体:スチール塗装仕上寸法D(mm)450寸法W(mm)899外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)899×450×900
注意
※下置きで使用される場合には、ベースを必ずご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,600/税込10,560
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする