曜日別特売
XEHH168BG-WH 両袖デスク XEHH型 ナイキ 53415409

両袖デスク XEHH型

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し36日以内出荷とは
この商品は幅・色・付属品など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
幅(mm)
1600
色(天板)
ホワイト
付属品
ペントレーG型2個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚、ケーブルトレー1個
注文コード
53415409
品番
XEHH168BG-WH
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)¥175,600販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

多彩な配線方法を可能にした配線システムにより、あらゆるワークスタイルに対応します。
開閉式の配線カバーなので配線作業がよりスムーズに行えます。

段数
3段・3段
幅(mm)
1600
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1600×800×720
奥行(mm)
800
高さ(mm)
720
材質
天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
色
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
色(天板)
ホワイト
対応ファイル
A4、A5、B4、B5
付属品
ペントレーG型2個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚、ケーブルトレー1個
質量(kg)
80
天板厚さ(mm)
30mm、内筒交換錠
色(本体)
クリアーホワイト
鍵
(方式)インジケーターキー
ラッチ
付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,500/税込¥9,350
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする