※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マスプロ電工
中継器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53416608
品番
WC3A-RP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(g)
380
使用温度範囲(℃)
-10~+50
電源
DC9V(ACアダプター使用):AC100V
ケーブル長(m)
1.2
防塵防水性能
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
PDF【リーフレット】(2.61MB)