曜日別特売
NLS-MT37-7W-S Android搭載 4G対応ハンディターミナル Newland 53416739

 

NLS-MT37-7W-S Android搭載 4G対応ハンディターミナル Newland 53416739
NLS-MT37-7W-S Android搭載 4G対応ハンディターミナル Newland 53416739
NLS-MT37-7W-S Android搭載 4G対応ハンディターミナル Newland 53416739
NLS-MT37-7W-S Android搭載 4G対応ハンディターミナル Newland 53416739

Android搭載 4G対応ハンディターミナル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード53416739品番NLS-MT37-7W-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

軽量155g・コンパクト設計の高性能ハンディターミナル。さらに便利な4G対応SIMフリーモデル。
4G接続可能でさらに快適なSIM対応モデル。
Android8.1 搭載、Bluetooth 5.0、デュアルバンドWi-Fi搭載のワイヤレス仕様。
1回の充電で最大10時間の作業が可能な、3300mAhの大容量バッテリー。
データ収集(棚卸)、照合、バーコードチェッカーの3つの機能が使えるアプリが標準搭載。
1MBメモリ内蔵で、データコレクターとしても利用可能。
Newland自社開発の高性能読み取りエンジンが、汚れやシワのあるラベル、低品質なバーコードや、スマートフォンなどの液晶画面上のバーコードもスムーズに読み取ります。

用途
製造業や流通・小売業など幅広いシーンで活躍します。
医療現場でも安心してお使いいただける抗菌仕様。
性能【堅牢性】耐落下1.2m/IP42質量(g)155(バッテリー含む)対応OSAndroid8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18.3×158連続使用時間(時間)10メモリー(RAM/ROB)1/8GB読取1次元/2次元使用CPUquad-coreprocessor1.8GHz64bit充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3300BluetoothBluetooth5.0BLEWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac(デュアルバンド2.4GHz/5GHz)無線LAN【2G】GSM:850/900/1800/1900MHz、【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、TD-SCDMA(B34,B39)、【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28)
注意
※標準搭載以外のアプリは、お客様側での開発が必要になります。
※本製品は、Google Mobile Services(GMS)がインストールされていない業務用モデルです。
※5.2/5.3GHz帯無線LANは屋内のみ使用可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする