弘進ゴム
GSサクションNS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本(11m)
1本(11m)
1本(11m)
1本(1m)
1本(2m)
1本(3m)
1本(4m)
1本(5m)
1本(6m)
1本(7m)
1本(8m)
1本(9m)
1本(10m)
1本(12m)
1本(13m)
1本(14m)
1本(15m)
1本(16m)
1本(17m)
1本(18m)
1本(19m)
1本(20m)
1本(21m)
1本(22m)
1本(23m)
1本(24m)
1本(25m)
1本(26m)
1本(27m)
1本(28m)
1本(29m)
1本(30m)
1本(31m)
1本(32m)
1本(33m)
1本(34m)
1本(35m)
1本(36m)
1本(37m)
1本(38m)
1本(39m)
1本(40m)
1本(41m)
1本(42m)
1本(43m)
1本(44m)
1本(45m)
1本(46m)
1本(47m)
1本(48m)
1本(49m)
1本(50m)
内径(mm)
19.1
19.1
25.4
31.8
38.1
50.8
76.2
63.5
外径(mm)
24.3
24.3
31
37.4
43.9
58.2
86.6
72.1
全350種類を一覧で見る
内容量
1本(11m)
注文コード
53434098
品番
19-11m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。
軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。
カットマーク付きです。
用途
一般のデリバリー・サクション用途。
土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。
内径(mm)
19.1
外径(mm)
24.3
色
ブルー
定尺(m)
50
使用圧力(MPa)
-0.1~0.40(23℃)
長さ(m)
11
ピッチ(mm)
6
呼び径
19
肉厚(mm)
2.6
破裂圧力(MPa)
1.6(23℃)
使用流体
水
標準質量(g/m)
230
特性
内外面平滑性、柔軟性
最小曲半径(mm)
150
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600