PLM22 メタルペンライト ENERGIZER(エナジャイザー) 53453384

 

PLM22 メタルペンライト ENERGIZER(エナジャイザー) 53453384
PLM22 メタルペンライト ENERGIZER(エナジャイザー) 53453384
PLM22 メタルペンライト ENERGIZER(エナジャイザー) 53453384
PLM22 メタルペンライト ENERGIZER(エナジャイザー) 53453384
PLM22 メタルペンライト ENERGIZER(エナジャイザー) 53453384
PLM22 メタルペンライト ENERGIZER(エナジャイザー) 53453384
PLM22 メタルペンライト ENERGIZER(エナジャイザー) 53453384
PLM22 メタルペンライト ENERGIZER(エナジャイザー) 53453384

メタルペンライト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53453384品番PLM22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

ペン型の明るいLEDライト
35ルーメン、最大20時間点灯。
ノック式ON/OFF。
単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)

明るさ(Lm)(最大)35付属品単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)仕様高耐久性ステンレスケース、ポケットにしっかり留まる丈夫なクリップ本体質量(g)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×13×140使用電池単四形乾電池×2本スイッチ動作ノック式ON/OFF照射距離(m)9電球の種類LED連続点灯時間(時間)(最大)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53453384
2023-11-20
用途: 数値読み取り用

長年使用していたペンライトが液漏れで使用不可になり、ステンレスボディを探していたので良かった。あと、結構明るいです。

対象商品 : 53453384
2023-07-17
用途: EDCツール
サービス業

ライトなんてスマホがあればいらない、と言う方も多いですが、非常時では灯りのためにスマホの電池を使うのは非常にもったいないことです。
ペン型LEDライトとしては比較的明るく、ペン差しにもちゃんと収まり、値段もお手頃で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする