Richell(リッチェル)
フォーレ スクエアプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
ダークブラウン
ホワイト
号数
5
6
7
8
10
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53453524
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥170
「本物」の木の息遣いを感じるようにナチュラルな癒しの空間を。
フォーレ スクエアポットとセットで使用できます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
高さ(cm)
2.6
縦(cm)
11.2
横(cm)
11.2
号数
5