Richell(リッチェル)
フォーレ スクエアプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ダークブラウン
ホワイト
号数
6
6
7
8
10
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53453549
品番
-
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
「本物」の木の息遣いを感じるようにナチュラルな癒しの空間を。
フォーレ スクエアポットとセットで使用できます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
高さ(cm)
3
縦(cm)
13.2
横(cm)
13.2
号数
6