Richell(リッチェル)
フォーレ スクエアプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ダークブラウン
ホワイト
号数
8
6
7
8
10
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53453585
品番
-
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
「本物」の木の息遣いを感じるようにナチュラルな癒しの空間を。
フォーレ スクエアポットとセットで使用できます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
高さ(cm)
3.7
縦(cm)
17.5
横(cm)
17.5
号数
8