- フォーレ スクエアプレート Richell(リッチェル) 53453594

フォーレ スクエアプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ダークブラウン
号数10
内容量1枚注文コード53453594品番-
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

「本物」の木の息遣いを感じるようにナチュラルな癒しの空間を。
フォーレ スクエアポットとセットで使用できます。

材質ポリプロピレンダークブラウン高さ(cm)5.3縦(cm)21.5横(cm)21.5号数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする