Richell(リッチェル)
ボタニー スクエアプレート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
型
10
10
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53453856
品番
-
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ボタニースクエアポットとセットで使用できます。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
型
10
高さ(cm)
1.9
縦(cm)
11.5
横(cm)
11.5