Richell(リッチェル)
ボタニー スクエアプレート
(1件のレビュー)
取扱い終了
型
10
10
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53453874
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
ボタニースクエアポットとセットで使用できます。
材質
ポリエチレン
色
ライトグレー
型
10
高さ(cm)
1.9
縦(cm)
11.5
横(cm)
11.5