- グロウプレート オーバル 大和プラスチック 53454443

グロウプレート オーバル

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
グリーン
33
内容量1個注文コード53454443品番-
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

受皿を利用して積み重ねることができ、ガーディニンググッズの収納に利用できます。

用途受皿グリーン33高さ(cm)24縦(cm)183横(cm)323
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53454477
2024-08-06
用途: 環境整備
自動車・二輪車・自転車関連業

受け皿がセットであるのが
良かったです
冬場室内に取り込むとき必須です

対象商品 : 53454407
2022-01-25
用途: 同じコンテナの蓋又は、水受け皿として使用。
サービス業

蓋にしたり、水受として使ったり使い勝手が良かったです。今は、ごちゃつくこまものを入れたコンテナの蓋にして蓋の上に多肉が載ってます。

対象商品 : 53454443
2021-03-13
用途: 庭の手入れ
H-IRO長嶋総合事務所その他業種

形がお洒落れで色も気に入っている。
リピートは必至ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする