アップルウェアー
グラシアポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)
4.5
1.8
10
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53454574
品番
190型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥730
プラスチックの特徴を活かした高級感のある光沢仕上げ。
シックで落ち着きのあるインテリアや、ダーク色の観葉植物によく合います。
エレガントでスタイリッシュなエンブレムシール付き。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
4.5
色
モカブラウン
幅(mm)
189
高さ(mm)
245
奥行(mm)
189