ニッポンスリッパ
キャラクタースリッパ ハローキティチェック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
53455116
品番
260226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
サイズ(cm)
24.5(内寸)
色
レッド
材質(アッパー)
合成繊維
靴タイプ
スリッパ
サイズ
M
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
安全靴・作業靴
スリッパ
業務用スリッパ
キャラクタースリッパ ハローキティチェック ニッポンスリッパ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります
業務用スリッパ
使い捨てスリッパ
☆名入れスリッパ
シェアする
マイページ